Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Creative Labs Pebble V3 Lautsprecher Schwarz Verkabelt & Kabellos 8 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Creative Labs Pebble V3 Lautsprecher Schwarz Verkabelt & Kabellos 8 W
Creative Labs Pebble V3 Lautsprecher Schwarz Verkabelt & Kabellos 8 W
Creative Labs Pebble V3 Lautsprecher Schwarz Verkabelt & Kabellos 8 W
Creative Labs Pebble V3 Lautsprecher Schwarz Verkabelt & Kabellos 8 W
Creative Labs Pebble V3 Lautsprecher Schwarz Verkabelt & Kabellos 8 W
Creative Labs Pebble V3 Lautsprecher Schwarz Verkabelt & Kabellos 8 W
Creative Labs Pebble V3 Lautsprecher Schwarz Verkabelt & Kabellos 8 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-112655194
Hersteller:
     Creative Labs
Herst.-Nr.:
     51MF1700AA000
EAN/GTIN:
     5390660193965
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Lautsprecher PC
Lautsprecherset
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
8 W
Musik Energie
16 W
Frequenzbereich
100 - 17000 Hz
Rauschverhältnis (SNR)
75 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
123 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
118 mm
Gewicht
310 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
AUX-Eingang
Ja
Lautsprecher
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Lautsprecherplatzierung
Tischplatte/Bücherregal
Anzahl des Antriebs
2
Treiberdurchmesser Mitteltöner (imperial)
2.25 "
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Energie
Energiequelle
AC, USB
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
Universal
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.