Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1,8m 4-in-1 USB VGA KVM Kabel mit Audio


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1,8m 4-in-1 USB VGA KVM Kabel mit Audio
StarTech.com 1,8m 4-in-1 USB VGA KVM Kabel mit Audio
StarTech.com 1,8m 4-in-1 USB VGA KVM Kabel mit Audio
StarTech.com 1,8m 4-in-1 USB VGA KVM Kabel mit Audio
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1129093
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USBVGA4N1A6
EAN/GTIN:
     0065030824620
Suchbegriffe:
KVM Kabel
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Schließen Sie hochauflösendes VGA-Video, USB, Audio und Mikrofon mit einem einzigen Kabel an

Das 1,8 m lange 4-in-1-USB VGA KVM-Switchkabel mit Audio und Mikrofon USBVGA4N1A6 bietet VGA-Videoqualität mit USB-Maus- und -Tastatur-Anschluss, 3,5-mm-Audio-Ausgang und Mikrofonanschluss in einem einzigen kompakten Kabel.

Dieses hochwertige VGA-USB-KVM-Switch-Kabel ist eine zuverlässige und problemlose Möglichkeit zum Anschließen von USB- und VGA-KVM-Switches und wird mit einer lebenslangen StarTech.com-Garantie geliefert: Geeignet für:

Kompatible KVMs von StarTech.com finden Sie im Abschnitt zu verwandten Produkten.

Avocent-Modelle (2SVPUA10-001, 4SVPUA10-001, 2SVPUA20-001, 4SVPUA20-001) Raritan-Modelle (SW2-USB, SW4-USB, SW2-USB-COMBO, SW4-USB-COMBO)

The StarTech.com Advantage

- 4-in-1-Kabeldesign minimiert Verwirrungen und ermöglicht Kabelorganisation
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
500 g
Verpackungsbreite
22 mm
Verpackungstiefe
251 mm
Verpackungshöhe
326 mm
Paketgewicht
475 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.