Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUL 91956 Bastel- & Hobby-Farbe Textilfarbe 50 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREUL 91956 Bastel- & Hobby-Farbe Textilfarbe 50 ml
KREUL 91956 Bastel- & Hobby-Farbe Textilfarbe 50 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE0-113765405
Hersteller:
     C.Kreul
Herst.-Nr.:
     91956
EAN/GTIN:
     4000798919566
Suchbegriffe:
Stoff-Malfarben
Stoffmalfarben
Textilfarben
Textilmalfarben
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
50 ml
Merkmale
Typ
Textilfarbe
Farbe des Anstrichs
Blau
Substanz
Flüssigkeit
Produktfarbe
Mehrfarbig
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Trocknungszeit maximal
6 h
Geeignet für Materialien
Baumwolle, Stoff, Leinen
Waschbar
Ja
Anwendungsmethoden
Pinsel
Weitere Suchbegriffe: stoffmalfarben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,41*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 18 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C.Kreul
91953
ab € 2,40*
Sonstiges
C.Kreul
91960
ab € 2,41*
Sonstiges
C.Kreul
91961
ab € 2,41*
Sonstiges
C.Kreul
91962
ab € 2,42*
Sonstiges
C.Kreul
91963
ab € 2,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.