Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vention CTIWH USB Kabel USB 2.0 2 m USB A Micro-USB B Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vention CTIWH USB Kabel USB 2.0 2 m USB A Micro-USB B Weiß
Vention CTIWH USB Kabel USB 2.0 2 m USB A Micro-USB B Weiß
Vention CTIWH USB Kabel USB 2.0 2 m USB A Micro-USB B Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-114147299
Hersteller:
     Vention
Herst.-Nr.:
     CTIWH
EAN/GTIN:
     6922794767676
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb-a micro usb kabel 2m
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28/22
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Energie
Outputstrom (max.)
2 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2 m
Kabeldurchmesser
3.8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,27*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.