Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vention COMBD USB Kabel USB 2.0 0,5 m USB A Mini-USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vention COMBD USB Kabel USB 2.0 0,5 m USB A Mini-USB B Schwarz
Vention COMBD USB Kabel USB 2.0 0,5 m USB A Mini-USB B Schwarz
Vention COMBD USB Kabel USB 2.0 0,5 m USB A Mini-USB B Schwarz
Vention COMBD USB Kabel USB 2.0 0,5 m USB A Mini-USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-114148476
Hersteller:
     Vention
Herst.-Nr.:
     COMBD
EAN/GTIN:
     6922794748750
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
usb kabel 0,5 m usb a schwarz
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Mini-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Verzinntes Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Schnellladung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.5 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,01*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.