Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic KX-TU550 7,11 cm (2.8") Blau Einsteigertelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic KX-TU550 7,11 cm (2.8") Blau Einsteigertelefon
Panasonic KX-TU550 7,11 cm (2.8") Blau Einsteigertelefon
Artikel-Nr.:
     CIDE0-114502535
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     KX-TU550EXC
EAN/GTIN:
     5025232950867
Suchbegriffe:
Cellphone
Handy
Mobiltelefon
mobile phone
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
2.8 "
Display-Auflösung
240 x 320 Pixel
Display-Typ
TFT
Panel-Typ
TFT
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
109 mm
Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
4G
Datennetzwerk
GSM, LTE, UMTS
SIM-Kartentyp
NanoSIM
unterstützte 3G-Bandbreiten
900,2100 MHz
Speicher
Flashkartenunterstützung
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Speicherkapazität
32 MB
RAM-Kapazität
64 MB
ROM-Kapazität
128 MB
Kamera
Rückkamera
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch)
1.2 MP
Technische Details
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Produktfarbe
Blau
Typ
Einsteigertelefon
Schutzfunktion
Schockresistent
Bereitschaftszeit
300 h
Rechner
Ja
Kalender
Ja
Audio
Unterstützte Audioformate
AMR-NB, AMR-WB
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Telefoneigenschaften
Formfaktor
Klappgehäuse
Persönliches Infomanagement (PIM)
Wecker, Taschenrechner, SOS
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
Energie
Akku-/Batteriekapazität
1400 mAh
Sprechzeit (2G)
7.4 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuladezeit
3.3 h
Sprechzeit (3G)
7 h
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Datenübertragung
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP, OPP, PBAP
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Weitere Suchbegriffe: handy, Mobiltelefone, Smartphone, Smartphones
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,35*
€ 177,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,35*
€ 176,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,42*
€ 164,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,73*
€ 154,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,36*
€ 139,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.