| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-118056495 Herst.-Nr.: CB12ALWH7084 EAN/GTIN: 5711428070845 |
| |
|
| | |
| Im Gegensatz zu den meisten Ladekabeln sind die Kabel von dbramante1928 aus 100% recyceltem Kunststoff hergestellt und zu 100% recycelbar. Mit diesem USB-A zu MFI Lightning 1,2m Kabel können Sie sicher schnell laden und synchronisieren Apple Gerät. Das Kabel ist mit allen USB-A-Ladegeräten kompatibel und das Design des Steckers ist gehäusefreundlich. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1.2 m | | Anschluss 1 | Lightning | | Anschluss 2 | USB A | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Weiß | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Maximale Datenübertragungsrate | 480 Mbit/s | | Plug | Ja | | Zertifizierung | CE, FCC, RoHS | Technische Details | Gewährleistungsfrist | 5 Jahr(e) | | Konformitätsbescheinigungen | CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS | | Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |