Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
USB-Kabel-Übersicht
>
USB Kabel Typ-A
>
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
>
Artikel
StarTech.com 2 m USB 2.0 A-auf-A-Kabel – Stecker/Stecker
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-11815004
Hersteller:
StarTech.com
Herst.-Nr.:
USB2AA2M
EAN/GTIN:
0065030845441
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
usb kabel schwarz typ a 2m
Schließen Sie USB 2.0 Geräte an einen USB-Hub oder an Ihren Computer an
Das 2 m USB 2.0-Kabel USB2AA2M verfügt über zwei USB A-Stecker und ist eine zuverlässige Möglichkeit, Ihren PC mit einem USB-Hub zu verbinden oder USB 2.0-Peripheriegeräte an einen USB-Hub anzuschließen.
Dieses hochwertige USB-Kabel entspricht vollständig den USB 2.0-Spezifikationen und wird mit lebenslanger StarTech.com-Garantie geliefert.
The StarTech.com Advantage
- Strapazierfähiges Design mit hochwertigen USB-Anschlüssen
- Einfach zu verwenden und zu installieren
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
2 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
24/28
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelschirmung
Alu-Abdeckfolie
Plug
Ja
Zertifizierung
CE, REACH
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
76.5 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
222 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Paketgewicht
77.5 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
USB Kabel
Weitere Suchbegriffe:
usb anschlusskabel
,
usb anschlusskabel typ a
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,08*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS PRO USB-Kabel, USBA / USBA, 2m USB 2.0 Grau
RS Pro
1828828
ab € 4,08*
Ähnlich
RS PRO USB-Kabel, USBA / USBA, 2m USB 2.0 Schwarz
RS Pro
1116758
ab € 24,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen