Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
USB-Kabel-Übersicht
>
USB Kabel Typ-C
>
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
>
Artikel
StarTech.com 1m USB-C Ladekabel, USB C Kabel, USB-C 2.0 Laptop Ladekabel, 60W 3A Power Delivery, USB-C zu USB-C Schnellladekabel, TPE-Mantel, USB-C Datenübertragungskabel, M/M
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-118550058
Hersteller:
StarTech.com
Herst.-Nr.:
USB2CC1MNC
EAN/GTIN:
0065030907187
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Verbinden Sie ein USB-Typ-C-Gerät mit einem USB-C-Wandladegerät oder einem Host-ComputerLaden Sie mit diesem hochwertigen USB-C-Kabel nahtlos ein mobiles USB-Typ-C-Gerät auf oder übertragen Sie Dateien auf einen USB-C-Host-Computer. Das USB-C-Ladekabel ermöglicht bis zu 60W Power Delivery und 3A Leistung für schnelles Laden. Es unterstützt USB 2.0 (480Mbps) Übertragungsraten und ist für den allgemeinen Gebrauch geeignet.Hochwertige KonstruktionDas USB-C Ladekabel wurde für den häufigen Gebrauch entwickelt und verfügt über einen robusten TPE-Außenmantel für erhöhte Strapazierfähigkeit. Die flexible Zugentlastung und die vernickelten Stecker sind für mehr als 10.000 Steckzyklen ausgelegt, was die Haltbarkeit und Langlebigkeit des Kabels erhöht.Mobile Geräte unterwegs aufladenLaden Sie ein USB-C-Gerät mit einem USB-C-Wandladegerät, Autoladegerät oder einer Powerbank auf. Das 1m (3.3ft) USB Typ-C Kabel ist die ideale Länge für Schreibtischarbeitsplätze, Pendler, den Gebrauch im Auto oder um das Durcheinander bei der Synchronisierung mit einem USB-C Laptop zu reduzieren.Laptop mit Strom versorgenMit einer Ausgangsleistung von bis zu 3 A unterstützt das USB-C-Ladekabel bis zu 60 W Power Delivery, um einen USB-C-Laptop aufzuladen oder ein Tablet oder Smartphone schnell aufzuladen. Verbinden Sie das Kabel von einem USB-C-Laptop mit einem USB-C-Wandladegerät.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
320 mm
Höhe des Versandkartons
210 mm
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
24/30
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmantelmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Kabelschirmung
Alu-Abdeckfolie
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
60 W
Energie
Eingangsspannung
5 - 20 V
Outputstrom (max.)
3 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Kabeldurchmesser
3.5 mm
Biegeradius (min.)
8 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
225 mm
Verpackungstiefe
125 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Paketgewicht
25 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
USB Kabel
Weitere Suchbegriffe:
USB Power Adapter
,
USB Power Supply
,
USB Anschlusskabel
,
USB Kabel
,
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
,
usb kabel c stecker auf c stecker 1m
,
usb anschlusskabel
,
usb anschlusskabel 1m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,98*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen