Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

dbramante1928 re-charge - BRD Kabel - 1.2m USB-C zu USB-C 100W - W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
dbramante1928 re-charge - BRD Kabel - 1.2m USB-C zu USB-C 100W - W
dbramante1928 re-charge - BRD Kabel - 1.2m USB-C zu USB-C 100W - W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118550201
Hersteller:
     dbramante1928
Herst.-Nr.:
     CB12CCGR7116
EAN/GTIN:
     5711428071163
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb kabel c stecker auf c stecker
Im Gegensatz zu den meisten Ladekabeln werden die Kabel von dbramante1928 aus 100% recyceltem und wiederverwertbarem Kunststoff hergestellt. Mit diesem luxuriösen geflochtenen USB-C auf USB-C 100W 1,2m Kabel können Sie sicher schnell laden und synchronisieren Apple-Gerät. Das Kabel ist mit allen USB-C-Ladegeräten kompatibel und das Design des Steckers ist gehäusefreundlich.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Plug
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.2 m
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.