Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite U026-20M Aktives USB 2.0-Verlängerungs-/Repeaterkabel (A Stecker/Buchse), 20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite U026-20M Aktives USB 2.0-Verlängerungs-/Repeaterkabel (A Stecker/Buchse), 20 m
Tripp Lite U026-20M Aktives USB 2.0-Verlängerungs-/Repeaterkabel (A Stecker/Buchse), 20 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-12008198
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     U026-20M
EAN/GTIN:
     0037332167668
Suchbegriffe:
USB Extender
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
USB Verlängerung
Das U026-20M von Tripp Lite ist ein 20 Meter langes aktives USB 2.0-Verlängerungskabel, mit dem die Länge eines USB-Gerätekabels über die Begrenzung von 4,88 m hinaus verlängert werden kann, ohne dass es zu Signalverlusten und möglichen Leistungsproblemen kommt. Das U026-20M ist ein busgespeistes Verlängerungskabel mit einem integrierten Signalverstärker zur Signalregenerierung, mit dem eine hervorragende Signalqualität und Datenübertragung erzielt wird. Die Gesamtkabellänge kann durch eine Verkettung von maximal 2 aktiven Kabeln auf bis zu 39,92 m verlängert werden. USB-A-/B-Standardkabel mit einer Länge von 1,83 m, 3,05 m oder 4,57 m zur Erzielung der gewünschten Entfernung. Erfüllt oder übertrifft alle USB 2.0-Spezifikationen und unterstützt auch eine schnellere Datenübertragung für ältere USB 1.1-Geräte. Das angeschlossene Gerät kann mit bis zu 90 mA Strom versorgt werden. (Wenn mehr als 90 mA benötigt werden, muss das Gerät entweder (i) über eine eigene Stromversorgung verfügen oder (ii) an einen USB 2.0-Hub mit Stromversorgung (Tripp Lite U222-004-R) angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332167665
Breite des Versandkartons
398.8 mm
Höhe des Versandkartons
350.5 mm
Warentarifnummer (HS)
84733080
Ursprungsland
China
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Grau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
20 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
269.2 mm
Verpackungstiefe
2.5 mm
Verpackungshöhe
231.1 mm
Paketgewicht
680 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
B202-150
ab € 24,68*
Zubehör
Tripp Lite
B203-101-IND
ab € 127,31*
Zubehör
Tripp Lite
B203-101-IND-ER
ab € 306,06*
Zubehör
Tripp Lite
B203-101-PNPINT
ab € 106,42*
Zubehör
Tripp Lite
B203-101-POC
ab € 76,84*
Zubehör
Tripp Lite
B203-104-IND
ab € 146,27*
Zubehör
Tripp Lite
B203-104-IND-ER
ab € 317,23*
Zubehör
Tripp Lite
U026-016
ab € 14,35*
Zubehör
Tripp Lite
U026-025
ab € 18,60*
Zubehör
Tripp Lite
U026-10M
ab € 22,09*
Zubehör
Tripp Lite
U042-025
ab € 16,52*
Zubehör
Tripp Lite
U042-050
ab € 21,09*
Zubehör
Tripp Lite
U328-025-1
ab € 26,70*
Zubehör
Tripp Lite
U330-05M-C2A
ab € 29,01*
Zubehör
Tripp Lite
U330-05M-C2A-G2
ab € 28,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.