Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Aspire 3 A317-54-3206 Intel® Core™ i3 i3-1215U Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11 Home Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Aspire 3 A317-54-3206 Intel® Core™ i3 i3-1215U Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11 Home Silber
Acer Aspire 3 A317-54-3206 Intel® Core™ i3 i3-1215U Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11 Home Silber
Acer Aspire 3 A317-54-3206 Intel® Core™ i3 i3-1215U Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11 Home Silber
Acer Aspire 3 A317-54-3206 Intel® Core™ i3 i3-1215U Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11 Home Silber
Acer Aspire 3 A317-54-3206 Intel® Core™ i3 i3-1215U Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11 Home Silber
Acer Aspire 3 A317-54-3206 Intel® Core™ i3 i3-1215U Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11 Home Silber
Acer Aspire 3 A317-54-3206 Intel® Core™ i3 i3-1215U Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11 Home Silber
Acer Aspire 3 A317-54-3206 Intel® Core™ i3 i3-1215U Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11 Home Silber
Acer Aspire 3 A317-54-3206 Intel® Core™ i3 i3-1215U Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11 Home Silber
Acer Aspire 3 A317-54-3206 Intel® Core™ i3 i3-1215U Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11 Home Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120822781
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.K9YEG.02G
EAN/GTIN:
     4711474019639
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Laptop
Laptops
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel® UHD Graphics
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
512 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
512 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
512 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express 4.0
NVMe
Ja
SSD-Formfaktor
M.2
Akku/Batterie
Batteriekapazität
40 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen
3
Akku-/Batteriebetriebsdauer
6 h
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Silber
Formfaktor
Klappgehäuse
Name der Farbe
Pure Silver
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Eingebautes Mikrofon
Ja
Kamera
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera
1280 x 720 Pixel
Frontkamera HD Typ
HD
Tastatur
Numerisches Keypad
Ja
Eingabegerät
Touchpad
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
RAM-Speicher maximal
16 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Memory Formfaktor
SO-DIMM
Speicherlayout
1 x 8 GB
Speicherkartensteckplätze
2x SO-DIMM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2230 g
Breite
402.1 mm
Tiefe
265.85 mm
Höhe
20.9 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Energie
Netzteilstärke
45 W
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
17.3 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Marketingname Displaytechnologie
ComfyView
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:9
Display-Oberfläche
Matt
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i3
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i3-1215U
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i3 Prozessoren der 12. Generation
Anzahl Prozessorkerne
6
Prozessor-Threads
8
Prozessor Boost-Frequenz
4.4 GHz
Leistungskerne
2
Effiziente Kerne
4
Leistungskern maximale Turbofrequenz
4.4 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz
3.3 GHz
Prozessor-Cache
10 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Grundleistung des Prozessors
15 W
Maximale Turboleistung
55 W
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 426,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,30*
€ 575,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,82*
€ 569,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,68*
€ 557,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,82*
€ 553,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,18*
€ 507,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.