Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00126876 Mauspad Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE0-121203198
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00126876
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ergonomisches Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Für eine reibungslose Maussteuerung und punktgenaue Präzision.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Blau
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Stoff
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
297 mm
Tiefe
213 mm
Dicke
3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.