| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-121571948 Herst.-Nr.: B2876+1286 EAN/GTIN: 5715685011344 |
| |
|
| | |
| Liebst du deine Kamera? Liebst du dein Display? Dann ist dieses 2-in-1-Schutzpaket von PanzerGlass® genau das Richtige für dich! Der Displayschutz, der zu 60 % aus recyceltem Material besteht, und der Hoops® Kameralinsenschutz halten dein Display und deine Linsen sicher vor unbeabsichtigten Stößen gegen scharfkantige Tischkanten, harten Stürzen auf steinharte Bürgersteige und anderen Gefahren des Alltags. Der Displayschutz hat sogar eine wischfeste Beschichtung mit antibakterieller Wirkung, die Fingerabdrücke reduziert.
Auch die Installation ist kinderleicht. Einfach den Kameralinsenschutz anbringen und den EasyAligner verwenden, um den Displayschutz zu montieren. Der EasyAligner macht die Installation so einfach, dass du es beim ersten Mal perfekt hinbekommst, selbst wenn du zwei linke Hände hast. Und wenn alles installiert ist, musst du nie wieder Angst haben, dass dein Handy auf den Boden fällt. Das wird vielleicht nicht passieren, aber wenn doch, wirst du es bereuen, nicht auf „In den Warenkorb“ geklickt zu haben.
Dieses Schutzpaket ist so konzipiert, dass es die Lebensdauer deines Geräts verlängert, und es wird in einer recycelbaren FSC™-zertifizierten Verpackung geliefert. |
| | |
| | | |
| | | |
| |