| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-121574895 Herst.-Nr.: 80859 EAN/GTIN: 4043619808595 |
| |
|
| | |
| Dieses Netzwerkkabel von Delock kann verwendet werden, um verschiedene Netzwerkgeräte zu verbinden, z. B. eine Netzwerkkarte mit einem Switch oder Patchpanel.
Slim Patchkabel Die dünnen Patchkabel zeichnen sich durch ihren geringen Kabeldurchmesser aus und ermöglichen eine flexible und platzsparende Verkabelung im Netzwerkschrank.
Ultraschlankes Design Die ultraschlanken Patchkabel bieten eine hohe Flexibilität, sind leichter und kleiner als herkömmliche Patchkabel. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Außendurchmesser | 2.6 mm | Merkmale | Kabellänge | 0.3 m | | Kabelstandard | Cat6 | | Kabelschirmung | U/UTP (UTP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Gelb | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | Kabelform | Rund | | AWG Kabelgröße | 32 | | Datenübertragungsrate | 1000 Mbit/s | | Frequenz | 250 MHz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |