Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 7000-50051-9610100 Signalkabel 1 m Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     CIDE0-121675938
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     7000-50051-9610100
EAN/GTIN:
     4048879138277
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Stecker
7/8''
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Produktfarbe
Grau
Temperaturbereich (Festinstallation)
-50 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-25 - 80 °C
Ursprungsland
Tschechische Republik
Zertifizierung
cURus
Verpackungsdaten
Gewicht
224 g
Technische Details
Enthält nicht
Kadmium, Fluorchlorkohlenwasserstoff (FCKW), Halogen, Blei, Silikon
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,17*
€ 75,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,42*
€ 73,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,78*
€ 72,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,03*
€ 69,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,76*
€ 67,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,79*
€ 65,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.