Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S/CONN 13-68035 USB Kabel USB4 Gen 3x2 2 m USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB-C Verbindungskabel--USB Kabel Typ-C Stecker auf Typ C Stecker, 4.0, 240W, PRO, 2,0m
USB-C Verbindungskabel--USB Kabel Typ-C Stecker auf Typ C Stecker, 4.0, 240W, PRO, 2,0m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-121681436
Hersteller:
     S/CONN
Herst.-Nr.:
     13-68035
EAN/GTIN:
     4017538160898
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb kabel c-stecker auf c-stecker 2...
Die USB ProSeries hebt sich deutlich vom Standardzubehör ab. Robust und festsitzende Metallgehäuse sowie der Anti-Pilling PET Kabelmantel, sind ideale Eigenschaften für höchste Qualitätsansprüche.

Mit dem USB4 Kabel übertragen Sie alle wichtigen Übertragungsprotokolle für den Computing und Multimedia Bereich.
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB4 Gen 3x2
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Art der Kabelummantelung
Geflochten
Leitermaterial
Verzinntes Kupfer
Max. Datenübertragungsrate
40 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.1
USB-Stromversorgung bis zu
240 W
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
DisplayPorts-Version
2.0
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2 m
Kabeldurchmesser
5.6 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,80*
€ 72,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,77*
€ 71,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.