Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks SP10-01057 Kabeladapter HDMI-C HDMI-A Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB
USB
Artikel-Nr.:
     CIDE0-122243090
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     SP10-01057
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Setzen Sie diesen Adapter ein um einen HDMI-A
Stecker in einen HDMI-C Stecker umzuwandeln.

Dieser Adapter unterstützt 8K 60Hz / 4K 120Hz
und ist abwärtskompatibel zu allen HDMI-Standards.

Mini HDMI kommt häufig bei Einplatinencomputer,
Action-Camcorder, DSLR, UMPC, VDSLR oder
Tablet-PCs zum Einsatz.

Beachten Sie bitte das passive Adapter und Verlängerungen
ein Signal abschwächen. Längere Kabel erreichen somit nicht
immer die volle Bandbreite.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium, Polyvinylchlorid (PVC)
Unterstützte Video-Modi
2160p, 4320p
Datenübertragungsrate
48 Gbit/s
HDCP
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
HDMI-C
Anschluss 2
HDMI-A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,47*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.