Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 31975 USB Kabel USB 2.0 0,5 m USB A Micro-USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 31975 USB Kabel USB 2.0 0,5 m USB A Micro-USB B Schwarz
Lindy 31975 USB Kabel USB 2.0 0,5 m USB A Micro-USB B Schwarz
Lindy 31975 USB Kabel USB 2.0 0,5 m USB A Micro-USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-12802784
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     31975
EAN/GTIN:
     4002888319751
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb kabel 0,5 m usb a schwarz
Verbindet Mobiltelefone, Digitalkameras und PDAs mit einem USB Port

- High/Full/Low Speed USB 2.0 Kabel im LINDY Design mit rotem Knickschutz;
- Stecker: USB 2.0 Typ A an USB 2.0 Typ Micro-B 90°;
- Micro-B Stecker: 90° rechts gewinkelt;
- Geeignet für: Mobiltelefone, Digitalkameras, PDAs, etc..
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.5 m
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.