Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 3 m aktives USB 3.0 Verlängerungskabel - Stecker/Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 3 m aktives USB 3.0 Verlängerungskabel - Stecker/Buchse
StarTech.com 3 m aktives USB 3.0 Verlängerungskabel - Stecker/Buchse
StarTech.com 3 m aktives USB 3.0 Verlängerungskabel - Stecker/Buchse
StarTech.com 3 m aktives USB 3.0 Verlängerungskabel - Stecker/Buchse
StarTech.com 3 m aktives USB 3.0 Verlängerungskabel - Stecker/Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE0-13074307
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB3AAEXT3M
EAN/GTIN:
     0065030846295
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
Verlängern Sie die Reichweite eines USB 3.2 Gen1-Geräts um weitere 3m

Das 3 Meter lange aktive USB 3.2 Gen 1-Verlängerungskabel USB3AAEXT3M verfügt über einen USB A-Stecker und eine USB A-Buchse und bietet eine aktive Verlängerung der Reichweite von USB 3.2 Gen 1-Geräten auf bis zu 12 Meter.
Das aktive USB 3.2 Gen 1-Verlängerungskabel ist ein All-in-One-Kabel zur Überwindung von Entfernungsbeschränkungen und Stromquellenbeschränkungen und enthält bus-betriebene aktive Schaltkreise zur Gewährleistung von Leistung über die Längenbeschränkungen von Standard.USB-Kabeln hinaus. Bis zu 4 dieser Kabel können in Reihe geschaltet werden, sodass die Verbindungsreichweite auf insgesamt 12 Meter erweitert werden kann. Falls erforderlich, kann das USB-Gerät über das mitgelieferte Universalnetzteil und eine Wandsteckdose mit Strom versorgt werden.
Das Verlängerungskabel (USB-Extender) USB3AAEXT3M unterstützt Hochgeschwindigkeits-USB 3.2 Gen 1-Übertragungsraten bis zu 5 GBit/s.

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Plug
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, TAA, REACH
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsstrom (max.)
0.35 A
Ausgangsspannung
5 V
Outputstrom (max.)
2 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
3 m
Gewicht
230 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
148 mm
Verpackungstiefe
235 mm
Verpackungshöhe
52 mm
Paketgewicht
300 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,89*
€ 55,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.