Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell CBL-600-300-S00 USB Kabel 3 m USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell CBL-600-300-S00 USB Kabel 3 m USB A Schwarz
Honeywell CBL-600-300-S00 USB Kabel 3 m USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-13103364
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     CBL-600-300-S00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel stecker a 3 meter
usb anschlusskabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
USB A
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabelfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel typ a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,12*
€ 83,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,68*
€ 82,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,87*
€ 80,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,90*
€ 79,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.