Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Steckdosenleiste
>
Artikel
Schroff Socket strips 230 V
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-1446069
Hersteller:
Schroff
Herst.-Nr.:
60110-207
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Leiste mit Wippschalter, Deutschland
Steckdosenleiste mit 12 Steckereinsätzen und Schalter
Einbauhöhe 1 HE
Anschlussleitung 2 m
Steckdosenleiste beim Einbau in alle vier Richtungen (in 90° Schritten) drehbar
Montage nur vertikal möglich
Weitere Informationen:
Energie
Nominale Eingang Spannung
230 V
Spitzenstrom
3600 W
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
44 x 948 x 44 mm
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Kurzschlussschutz
>
Spannungsschutz
Weitere Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
,
NT-Schrank
,
Netzwerk-Schrank
,
Netzwerkschrank
,
Server-Schrank
,
Serverschrank
,
Mehrfachsteckdose
,
Steckdosenleiste
,
Tischsteckdose
,
steckdosenleiste 12fach 2m
,
19 zoll steckdosenleiste
,
19 zoll steckdosenleiste schroff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,48*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,70*
€ 119,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,79*
€ 118,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,27*
€ 113,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,48*
€ 107,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,48*
€ 93,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff 19" assembly kit
Schroff
21190-435
ab € 13,21*
Zubehör
Schroff Assembly kit
Schroff
21101-809
ab € 24,73*
Zubehör
Schroff Mounting bracket for socket strip
Schroff
20110-068
ab € 7,28*
Zubehör
Schroff Schrauben- und Käfigmutternset
nVent
21101-810
ab € 36,24*
Zubehör
Bausatz, Kunststoff / Stahl
Schroff
21190-095
ab € 3,06*
Zubehör
SCHROFF NTS BEFEST.KIT FUER 2 PDU
Schroff
23130010
ab € 22,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen