Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
USB-Kabel-Übersicht
>
USB Kabel Typ-A
>
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
>
Artikel
Mobotix MX-CBL-MU-STR-5 USB Kabel 5 m USB 2.0 Mini-USB A Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-14715744
Hersteller:
Mobotix
Herst.-Nr.:
MX-CBL-MU-STR-5
EAN/GTIN:
4047438016445
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Stecker
2
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
5 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
Mini-USB A
Anschluss 2
Mini-USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Silber
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
USB Kabel
Weitere Suchbegriffe:
USB Druckerkabel
,
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
,
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
,
usb anschlusskabel 5m
,
usb anschlusskabel
,
usb kabel mobotix
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,33*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen