Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

j5create JUC100 USB Kabel USB 2.0 1,2 m USB A Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
j5create JUC100 USB Kabel USB 2.0 1,2 m USB A Weiß
j5create JUC100 USB Kabel USB 2.0 1,2 m USB A Weiß
j5create JUC100 USB Kabel USB 2.0 1,2 m USB A Weiß
j5create JUC100 USB Kabel USB 2.0 1,2 m USB A Weiß
j5create JUC100 USB Kabel USB 2.0 1,2 m USB A Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14863615
Hersteller:
     j5create
Herst.-Nr.:
     JUC100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KVM Kabel
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Windows 2000/ Windows XP/ Windows Vista / Windows 7
Mindestsystemvoraussetzungen
CPU: Intel Pentium II, RAM: 512MB, HDD 100MB
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Kabelmantelmaterial
ABS Synthetik, Kunststoff
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.2 m
Breite
57.5 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
34.8 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.