Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink LPS202 Verlängerungskabel 1,5 m 6 AC-Ausgänge Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink LPS202 Verlängerungskabel 1,5 m 6 AC-Ausgänge Weiß
LogiLink LPS202 Verlängerungskabel 1,5 m 6 AC-Ausgänge Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15041294
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     LPS202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Steckdosenleiste mit 6 Buchsen von LogiLink. Beleuchteter Ein- und Ausschalter. Buchsen mit Kindersicherung. Kabellänge 1.5 Meter, TÜV-und GS-geprüft.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Maximale Eingangsleistung
3500 W
Stromstärke (maximal)
16 A
Farbe
Kabelfarbe
Weiß
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
TUV / GS
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
LPS202B
ab € 4,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.