Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opticon CABLE FOR CRD-XXXX USB Kabel 1,8 m USB 2.0 USB A USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Opticon CABLE FOR CRD-XXXX USB Kabel 1,8 m USB 2.0 USB A USB B Schwarz
Opticon CABLE FOR CRD-XXXX USB Kabel 1,8 m USB 2.0 USB A USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15769969
Hersteller:
     Opticon
Herst.-Nr.:
     10957
EAN/GTIN:
     8716065188875
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kompatible Produkte
CRD-2000- RU10 CRD-7734 CRD-3101 CRD-3301 CRD-9723 CRD-9723-RU1 CRD-9723-RU5 CRD-1001 CRD-13 CRD-19
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.