Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex 2215000 Dokumentenhalter Polypropylen (PP) Transparent


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Veloflex 2215000 Dokumentenhalter Polypropylen (PP) Transparent
Veloflex 2215000 Dokumentenhalter Polypropylen (PP) Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-16935490
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     2215000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Dokumentenhalter
Beschriftungsfenster
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
154 mm
Höhe
210 mm
Merkmale
Format
A5
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Transparent
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,64*
€ 7,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,43*
€ 7,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,74*
€ 6,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,51*
€ 6,56
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,06*
€ 6,02
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 5,04*
€ 6,00
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,48*
€ 5,33
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
829419
ab € 6,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.