Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vileda Super Universal Haushaltshandschuhe Beige, Gelb Baumwolle, Latex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vileda Super Universal Haushaltshandschuhe Beige, Gelb Baumwolle, Latex
Vileda Super Universal Haushaltshandschuhe Beige, Gelb Baumwolle, Latex
Vileda Super Universal Haushaltshandschuhe Beige, Gelb Baumwolle, Latex
Vileda Super Universal Haushaltshandschuhe Beige, Gelb Baumwolle, Latex
Vileda Super Universal Haushaltshandschuhe Beige, Gelb Baumwolle, Latex
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18022340
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     129462
EAN/GTIN:
     8001940003351
Suchbegriffe:
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Gummihandschuhe
Latex Handschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Haushaltshandschuhe
Produkthauptfarbe
Beige, Gelb
Größe (S/M/L)
M
Verstärkte Fingerspitzen
Ja
Rutschfeste Oberfläche
Ja
Chemikalienbeständig
Ja
Schmutzabweisend
Ja
Feuchtigkeitsbeständig
Ja
Wasserfest
Ja
Anzahl der Handschuhe
2 Stück(e)
Zertifizierung
CE, WEEE
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
5 mm
Verpackungshöhe
250 mm
Paketgewicht
78 g
Material
Material
Baumwolle, Latex
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,259*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,199*
€ 3,807
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,039*
€ 3,616
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,879*
€ 3,426
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,259*
€ 2,688
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.