Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 9311502 Dokumentenhalter Kunststoff Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 9311502 Dokumentenhalter Kunststoff Weiß
Fellowes 9311502 Dokumentenhalter Kunststoff Weiß
Fellowes 9311502 Dokumentenhalter Kunststoff Weiß
Fellowes 9311502 Dokumentenhalter Kunststoff Weiß
Fellowes 9311502 Dokumentenhalter Kunststoff Weiß
Fellowes 9311502 Dokumentenhalter Kunststoff Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18384731
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     9311502
EAN/GTIN:
     0043859664177
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Buchständer
Konzepthalter
Leseständer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
151 mm
Höhe
368 mm
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
83040000
Merkmale
Format
A4
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.