Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 83250 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB A Micro-USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 83250 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB A Micro-USB B Schwarz
DeLOCK 83250 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB A Micro-USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18478764
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83250
EAN/GTIN:
     4043619832507
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
Dieses USB 2.0 Kabel von Delock zeichnet sich besonders durch seinen abgewinkelten USB micro-B Stecker aus und eignet sich für den Anschluss mobiler Geräte wie z.B. Handys / Smartphones, Digitalkameras etc. an einen freien USB-A Port. Der abgewinkelte Stecker sorgt hierbei für einen festen Halt in der micro USB Buchse und kann besonders an schwer zugänglichen Stellen eingesetzt werden. - Drahtquerschnitt: 28 AWG - 2 x Ferritkern - Kontakte vergoldet
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.