Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1m zertifiziertes USB 3.0 SuperSpeed Kabel A auf Micro B - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1m zertifiziertes USB 3.0 SuperSpeed Kabel A auf Micro B - Schwarz
StarTech.com 1m zertifiziertes USB 3.0 SuperSpeed Kabel A auf Micro B - Schwarz
StarTech.com 1m zertifiziertes USB 3.0 SuperSpeed Kabel A auf Micro B - Schwarz
StarTech.com 1m zertifiziertes USB 3.0 SuperSpeed Kabel A auf Micro B - Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19278748
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB3CAUB1M
EAN/GTIN:
     300091903113
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
Verbinden Sie Micro-B USB 3.0 Gerät mit diesem hochwertigen USB 3.0 zertifizierten Kabel

Das 1 m lange USB 3.0 Micro B-Kabel USB3CAUB1M ermöglicht eine hochwertige Verbindung zwischen Micro USB-fähigen USB 3.0-Geräten (z. B. Kartenleser, Video Capture-Gerät, Festplattengehäuse usw.) und einem USB-fähigen Computer.

Dieses Kabel ist gemäß USB 3.0-Spezifikationen USB-IF-zertifiziert und garantiert eine zuverlässige, langlebige Verbindung mit Ihren Micro USB-Geräten. Es wird mit lebenslanger StarTech.com-Garantie geliefert.

The StarTech.com Advantage

- USB-IF-zertifiziert und getestet auf zuverlässige Verbindung und Leistung
- Garantierte Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
24/28
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Plug
Ja
Zertifizierung
REACH, CE
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Gewicht
49 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Paketgewicht
58 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.