Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 50cm USB 2.0 A auf Micro USB B Kabel - Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 50cm USB 2.0 A auf Micro USB B Kabel - Weiß
StarTech.com 50cm USB 2.0 A auf Micro USB B Kabel - Weiß
StarTech.com 50cm USB 2.0 A auf Micro USB B Kabel - Weiß
StarTech.com 50cm USB 2.0 A auf Micro USB B Kabel - Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19657711
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USBPAUB50CMW
EAN/GTIN:
     6061395761697
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb anschlusskabel a-micro-b
Laden oder synchronisieren Sie Ihre mobilen Micro USB 2.0-Geräte über kürzere Entfernungen mit diesem leichten weißen Kabel

Das 0,5 m lange weiße USB-auf-Micro USB-Kabel USBPAUB50CMW ist mit schlanken USB-Anschlussformen versehen und ermöglicht eine einfachere Verbindung zwischen Micro USB 2.0-Mobilgeräten (Smartphones, Digitalkameras, Tablet PCs, mobilen Festplatten usw.) und Ihrem PC oder Mac-Computer für Alltagsaufgaben wie Laden, Datensynchronisierung oder Dateiübertragungen.

Unsere kürzeren Micro USB-Kabel sind als mobile Lösung, die sich bequem als Tablet- oder Laptopzubehör mitführen lässt, hervorragend für Geräteverbindungen auf kurze Entfernungen geeignet.

Dieses hochwertige USB-A-auf-Micro B-Ersatzkabel wurde für maximale Strapazierfähigkeit entwickelt und gefertigt und besitzt eine lebenslange StarTech.com-Garantie.

The StarTech.com Advantage

- Vereinfachen Sie Ihre Micro USB-Verbindungen durch schlankere USB-Anschlussformen
- Hervorragend geeignet für Geräteverbindungen auf kurze Entfernung
- Leichtes, mobiles Kabel zum Mitführen als Laptop- oder Tabletzubehör
- Garantierte Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.5 m
Gewicht
16 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
225 mm
Verpackungshöhe
11 mm
Paketgewicht
15 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.