Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 3m USB 2.0 A - mini USB m/m USB Kabel USB A Mini-USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 3m USB 2.0 A - mini USB m/m USB Kabel USB A Mini-USB B Schwarz
DeLOCK 3m USB 2.0 A - mini USB m/m USB Kabel USB A Mini-USB B Schwarz
DeLOCK 3m USB 2.0 A - mini USB m/m USB Kabel USB A Mini-USB B Schwarz
DeLOCK 3m USB 2.0 A - mini USB m/m USB Kabel USB A Mini-USB B Schwarz
DeLOCK 3m USB 2.0 A - mini USB m/m USB Kabel USB A Mini-USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19667200
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83364
EAN/GTIN:
     4043619833641
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
usb kabel delock usb2.0 typ a
Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Stecker, kann in beide Richtungen in die USB-A Buchse gesteckt werden. Somit kann der Stecker beidseitig verwendet werden und erleichtert das Einstecken.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Mini-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
24/28
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
3 m
Kabeldurchmesser
4.5 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
85158
ab € 2,04*
Zubehör
Delock
83362
ab € 1,94*
Zubehör
Delock
83379
ab € 3,30*
Zubehör
Delock
83365
ab € 4,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.