Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 3m USB 2.0 A auf B Kabel rechts gewinkelt - St/St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 3m USB 2.0 A auf B Kabel rechts gewinkelt - St/St
StarTech.com 3m USB 2.0 A auf B Kabel rechts gewinkelt - St/St
StarTech.com 3m USB 2.0 A auf B Kabel rechts gewinkelt - St/St
StarTech.com 3m USB 2.0 A auf B Kabel rechts gewinkelt - St/St
StarTech.com 3m USB 2.0 A auf B Kabel rechts gewinkelt - St/St
StarTech.com 3m USB 2.0 A auf B Kabel rechts gewinkelt - St/St
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20417699
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USBAB3MR
EAN/GTIN:
     858811873111
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Schließen Sie schwer zu erreichende USB 2.0-Peripheriegeräte an, für die Installation an engen Stellen

Das 3 Meter lange USB-Druckerkabel USBAB3MR ist mit einem USB A-Stecker und einem rechtsgewinkelten USB B-Stecker ausgestattet und sorgt für eine hochwertige Verbindung mit USB 2.0-Peripheriegeräten.

Mit dem rechtsgewinkelten USB B-Anschluss können Sie USB 2.0-Drucker, Scanner, externe Festplatten usw. auch an schwer erreichbaren und engen Stellen anschließen.

Dieses gewinkelte USB-Kabel ist nur aus hochwertigen Materialien gefertigt und wurde fachkundig für spezielle Strapazierfähigkeit entwickelt. Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie.

The StarTech.com Advantage

- Schließen Sie schwer erreichbare USB 2.0-Peripheriegeräte leichter an, als mit einem geraden Anschluss möglich wäre
- Garantierte Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
AWG Kabelgröße
24/28
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelschirmung
Alu-Abdeckfolie
Plug
Ja
Zertifizierung
CE, REACH
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
3 m
Gewicht
85 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
225 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Paketgewicht
90 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.