Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 0,5m USB 3.0 A auf Micro B Kabel - St/St - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 0,5m USB 3.0 A auf Micro B Kabel - St/St - Schwarz
StarTech.com 0,5m USB 3.0 A auf Micro B Kabel - St/St - Schwarz
StarTech.com 0,5m USB 3.0 A auf Micro B Kabel - St/St - Schwarz
StarTech.com 0,5m USB 3.0 A auf Micro B Kabel - St/St - Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20429122
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB3AUB50CMB
EAN/GTIN:
     807320181460
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
Schließen Sie eine externe USB 3.0-Festplatte mit Micro USB-Anschluss an Ihren Computer an.

Das SuperSpeed USB 3.0 Micro B-Kabel USB3AUB50CMB bietet eine hochwertige Verbindung für Micro USB-fähige USB 3.0-Geräte.

Diese geringe Länge von 50 cm ist hervorragend für Verbindungen in geringer Entfernung geeignet (z. B. Anschließen einer mobilen Festplatte an den Laptop) und passt durch das leichte, kompakte Design hervorragend in jede Tasche.

Dieses Micro USB 3.0-Kabel wird mit lebenslanger StarTech.com-Garantie für garantierte Zuverlässigkeit geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Portables Design reduziert Kabelsalat
- Garantierte Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelschirmung
Alu-Abdeckfolie
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Plug
Ja
Zertifizierung
CE, REACH
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.5 m
Gewicht
31 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
7 mm
Paketgewicht
38 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.