| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-20434132 Herst.-Nr.: 60833 EAN/GTIN: 4040849608339 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | USB 2.0 Hi-Speed Kabel "A" Stecker > "B" Stecker Kabel USB A Stecker zu USB B Stecker. Zum Anschluss z.B. von Druckern, Scannern oder externen Speichermedien an einem PC oder MAC. HiSpeed USB 2.0 Kabel mit USB Zertifikat. Mit Orginal USB Logo Aufkleber am Kabel. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Kompatibilität | Printer, Scanner or external storage device with a PC or MAC. | Merkmale | Kabellänge | 5 m | ![](/p.gif) | USB-Version | USB 2.0 | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | USB A | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | USB B | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grau | ![](/p.gif) | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | ![](/p.gif) | Magnetisch abgeschirmt | Ja | ![](/p.gif) | Zertifizierung | UL-E258105 Style 2725 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |