Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inakustik 00410005 Audio-Kabel 5 m 3.5mm 2 x RCA Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inakustik 00410005 Audio-Kabel 5 m 3.5mm 2 x RCA Weiß
Inakustik 00410005 Audio-Kabel 5 m 3.5mm 2 x RCA Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20719886
Hersteller:
     In-akustik
Herst.-Nr.:
     00410005
EAN/GTIN:
     4001985507900
Suchbegriffe:
Adapterkabel Cinch
Adapterkabel RCA
Cinch Adapterkabel
RCA Adapterkabel
Doppelt abgeschirmtes MP3 Audiokabel mit klangstarken Massivleitern für den Anschluss eines MP3- Players (iPod), eines Laptops oder PCs an einen Verstärker oder AV-Receiver.

- Doppelte Abschirmung
- Massivleiter
- Mini 3,5mm Klinkenstecker
- 24k vergoldete Kontakte
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
2 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.