Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1m USB 2.0 A auf B Kabel links gewinkelt - St/St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1m USB 2.0 A auf B Kabel links gewinkelt - St/St
StarTech.com 1m USB 2.0 A auf B Kabel links gewinkelt - St/St
StarTech.com 1m USB 2.0 A auf B Kabel links gewinkelt - St/St
StarTech.com 1m USB 2.0 A auf B Kabel links gewinkelt - St/St
StarTech.com 1m USB 2.0 A auf B Kabel links gewinkelt - St/St
StarTech.com 1m USB 2.0 A auf B Kabel links gewinkelt - St/St
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20816761
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USBAB1ML
EAN/GTIN:
     758399139732
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
Schließen Sie schwer zu erreichende USB 2.0-Peripheriegeräte an, für die Installation an engen Stellen

Das 1 Meter lange USB-Druckerkabel USBAB1ML ist mit einem USB-A -Stecker und einem linksgewinkelten USB-B -Stecker ausgestattet und ermöglicht eine hochwertige Verbindung mit USB 2.0-Peripheriegeräten  und die Installation an engen Stellen.

Dieses gewinkelte USB-Kabel ist nur aus hochwertigen Materialien gefertigt und wurde fachkundig für spezielle Strapazierfähigkeit entwickelt. Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie.

Als Alternative bietet StarTech.com auch ein USBAB1MR" text="1m USB 2.0 A-auf-rechtsgewinkeltes B-Kabel (USBAB1MR), das denselben Komfort wie das linksgewinkelte Kabel, bietet aber eine Verbindung mit dem USB-Gerät in entgegengesetzter Richtung.

The StarTech.com Advantage

- Schließen Sie USB 2.0-Geräte an engen Stellen an, einfacher als bei geraden Anschlüssen
- Garantierte Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Gewicht
37 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
225 mm
Verpackungshöhe
11 mm
Paketgewicht
43 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.