Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 60832 USB Kabel USB 2.0 3 m USB A USB B Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 60832 USB Kabel USB 2.0 3 m USB A USB B Grau
Goobay 60832 USB Kabel USB 2.0 3 m USB A USB B Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21329253
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     60832
EAN/GTIN:
     4040849608322
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Kabel USB A Stecker zu USB B Stecker. Zum Anschluss z.B. von Druckern, Scannern oder externen Speichermedien an einem PC oder MAC. HiSpeed USB 2.0 Kabel mit USB Zertifikat. Mit Orginal USB Logo Aufkleber am Kabel.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
CE
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Grau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
3 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
38527
ab € 11,79*
Zubehör
Goobay
50293
ab € 0,63*
Zubehör
Goobay
68606
ab € 0,87*
Zubehör
Goobay
95194
ab € 0,88*
Zubehör
Goobay
95444
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.