Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Valueline VLCP60220B20 USB Kabel 2 m USB 2.0 USB A Mini-USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Valueline VLCP60220B20 USB Kabel 2 m USB 2.0 USB A Mini-USB A Schwarz
Valueline VLCP60220B20 USB Kabel 2 m USB 2.0 USB A Mini-USB A Schwarz
Valueline VLCP60220B20 USB Kabel 2 m USB 2.0 USB A Mini-USB A Schwarz
Valueline VLCP60220B20 USB Kabel 2 m USB 2.0 USB A Mini-USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21568836
Hersteller:
     Valueline
Herst.-Nr.:
     VLCP60220B20
EAN/GTIN:
     5412810178544
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Mini-USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
250 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
56 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.