Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terratec 145259 TV-Tuner-Karte DVB-T USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Terratec 145259 TV-Tuner-Karte DVB-T USB
Terratec 145259 TV-Tuner-Karte DVB-T USB
Artikel-Nr.:
     CIDE0-22590298
Hersteller:
     Terratec
Herst.-Nr.:
     145259
EAN/GTIN:
     4040895452597
Suchbegriffe:
DVB-T Antenne
DVB-T Receiver
DVB-T Stick
TV Stick
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Videotext
Verbesserung des Videotexts
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Energie
USB
Ja
Video
Videoaufnahme
Ja
Systemanforderung
Minimum Prozessor
2.0 Ghz
Radio
Unterstützte Bänder
Nicht unterstützt
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.3 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
8 mm
Verpackungsbreite
35 mm
Verpackungstiefe
125 mm
Verpackungshöhe
175 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
TV-Tuner
TV-Tunertyp
DVB-T
Fernbedienung enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: TV Karte, TV-Antenne, tv karte usb, dvb-t receiver, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.