Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite UR030-001 USB Kabel USB 2.0 0,3 m USB A Mini-USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite UR030-001 USB Kabel USB 2.0 0,3 m USB A Mini-USB B Schwarz
Tripp Lite UR030-001 USB Kabel USB 2.0 0,3 m USB A Mini-USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-22632687
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     UR030-001
EAN/GTIN:
     0037332182104
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
USB - USB Adapter
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332182101
Breite des Versandkartons
180.3 mm
Höhe des Versandkartons
25.4 mm
Ursprungsland
China
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Mini-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.3 m
Breite
6.4 mm
Tiefe
228.6 mm
Höhe
6.4 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
6.4 mm
Verpackungstiefe
228.6 mm
Verpackungshöhe
6.4 mm
Paketgewicht
20 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,86*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
M100-10N-BK-10
ab € 96,16*
Zubehör
Tripp Lite
U023-006
ab € 4,89*
Zubehör
Tripp Lite
U326-001-BK
ab € 4,38*
Zubehör
Tripp Lite
UR020-003
ab € 2,87*
Zubehör
Tripp Lite
UR020-003-RA
ab € 3,88*
Zubehör
Tripp Lite
UR020-006
ab € 3,29*
Zubehör
Tripp Lite
UR020-006-RA
ab € 3,84*
Zubehör
Tripp Lite
UR020-010
ab € 4,68*
Zubehör
Tripp Lite
UR022-001
ab € 2,09*
Zubehör
Tripp Lite
UR022-003
ab € 2,80*
Zubehör
Tripp Lite
UR022-006
ab € 3,22*
Zubehör
Tripp Lite
UR022-010
ab € 4,16*
Zubehör
Tripp Lite
UR024-001
ab € 2,49*
Zubehör
Tripp Lite
UR024-006
ab € 3,60*
Zubehör
Tripp Lite
UR024-010
ab € 4,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.