Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
USB-Kabel-Übersicht
>
USB Kabel Typ-A
>
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
>
Artikel
Tripp Lite UR030-006-LAB USB Kabel USB 2.0 1,83 m USB A Mini-USB B Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-23064473
Hersteller:
Tripp Lite
Herst.-Nr.:
UR030-006-LAB
EAN/GTIN:
0037332182289
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
1.8 m usb kabel a
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332182286
Breite des Versandkartons
182.9 mm
Höhe des Versandkartons
25.4 mm
Ursprungsland
China
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Mini-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.83 m
Breite
177.8 mm
Tiefe
254 mm
Höhe
2.5 mm
Gewicht
50 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
254 mm
Verpackungshöhe
2.5 mm
Paketgewicht
50 g
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
USB Kabel
Weitere Suchbegriffe:
usb anschlusskabel
,
usb anschlusskabel typ a
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,02*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite M100-006-BK USB-A-zu-Lightning Sync/Ladekabel (Stecker/Stecker) – MFi-zertifiziert, Schwarz, 1,8 m
Tripp Lite
M100-006-BK
ab € 16,25*
Zubehör
Tripp Lite U023-006 USB 2.0 A-zu-B-Kabel mit Ferritdrosseln (Stecker/Stecker), 1,83 m
Tripp Lite
U023-006
ab € 4,89*
Zubehör
Tripp Lite UR020-003 USB Kabel USB 2.0 0,91 m USB A Schwarz
Tripp Lite
UR020-003
ab € 2,87*
Zubehör
Tripp Lite UR020-003-RA USB Kabel USB 2.0 0,91 m USB A Schwarz
Tripp Lite
UR020-003-RA
ab € 3,88*
Zubehör
Tripp Lite UR020-006 USB Kabel USB 2.0 1,83 m USB A Schwarz
Tripp Lite
UR020-006
ab € 3,29*
Zubehör
Tripp Lite UR020-006-RA USB Kabel USB 2.0 1,83 m USB A Schwarz
Tripp Lite
UR020-006-RA
ab € 3,84*
Zubehör
Tripp Lite UR020-010 USB Kabel USB 2.0 3,05 m USB A Schwarz
Tripp Lite
UR020-010
ab € 4,68*
Zubehör
Tripp Lite UR022-003 USB Kabel USB 2.0 0,91 m USB A USB B Schwarz
Tripp Lite
UR022-003
ab € 2,80*
Zubehör
Tripp Lite UR022-006 USB Kabel USB 2.0 1,83 m USB A USB B Schwarz
Tripp Lite
UR022-006
ab € 3,22*
Zubehör
Tripp Lite UR022-010 USB Kabel USB 2.0 3,05 m USB A USB B Schwarz
Tripp Lite
UR022-010
ab € 4,16*
Zubehör
Tripp Lite UR024-001 USB Kabel USB 2.0 0,3 m USB A Schwarz
Tripp Lite
UR024-001
ab € 2,49*
Zubehör
Tripp Lite UR024-006 USB Kabel USB 2.0 1,83 m USB A Schwarz
Tripp Lite
UR024-006
ab € 3,60*
Zubehör
Tripp Lite UR024-010 USB Kabel USB 2.0 3,05 m USB A Schwarz
Tripp Lite
UR024-010
ab € 4,68*
Zubehör
Tripp Lite UR024-18N-RA USB Kabel USB 2.0 0,46 m USB A Schwarz
Tripp Lite
UR024-18N-RA
ab € 2,67*
Zubehör
Tripp Lite UR030-003 USB Kabel USB 2.0 0,91 m USB A Mini-USB B Schwarz
Tripp Lite
UR030-003
ab € 2,12*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen