Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eschenbach 1740-560 Vergrößerungsglas Schwarz, Durchscheinend 3,5x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eschenbach 1740-560 Vergrößerungsglas Schwarz, Durchscheinend 3,5x
Eschenbach 1740-560 Vergrößerungsglas Schwarz, Durchscheinend 3,5x
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23551192
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     1740560
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einschlag-Lupe
Einschlaglupe
Lupe
Lupen
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Durchscheinend
Vergrößerung
3.5 x
Objektivdurchmesser
60 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 19,23* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eschenbach
1740160
ab € 17,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.