Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vision USB 2.0, 1m USB Kabel USB A USB B Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vision USB 2.0, 1m USB Kabel USB A USB B Weiß
Vision USB 2.0, 1m USB Kabel USB A USB B Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24904688
Hersteller:
     Vision
Herst.-Nr.:
     TC 1MUSB
EAN/GTIN:
     3265177000001
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
  • USB-A-Steckeranschluss zu USB-B-Steckeranschluss
    - Farbe: Weiß
    - USB 2.0-Hochgeschwindigkeitskabel
    - Ferritkerne an beiden Enden zum Schutz gegen RF-Interferenz
    - Vergoldete Stecker
    - Isolierung: HDPE
    - Ummantelung: PVC,
    - Außendurchmesser: 4,5 mm (0.18″)
    - Leiterstärke: 28+24 AWG
    - Bandbreite: 480 MBit/s
    - Abschirmung: Abschirmgeflecht mit mehr als 65 % Deckung
    - Konformitätserklärung: CE, FCC
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
AWG Kabelgröße
28/24
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmantelmaterial
Nylon / Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Kabeldurchmesser
4.5 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.