Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 0.5m USB 2.0 USB Kabel 0,5 m Micro-USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 0.5m USB 2.0 USB Kabel 0,5 m Micro-USB B Schwarz
DeLOCK 0.5m USB 2.0 USB Kabel 0,5 m Micro-USB B Schwarz
DeLOCK 0.5m USB 2.0 USB Kabel 0,5 m Micro-USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     314-118801
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83567
EAN/GTIN:
     4043619835676
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
USB Verlängerung
Dieses Micro USB Kabel von Delock kann als Verlängerung Ihrer USB Typ Micro-B Schnittstelle eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
Micro-USB B
Anschluss 2
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.5 m
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 314
pro Stück
€ 6,70*
ab € 1,81*
€ 2,83*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,82*
€ 2,85*
3 Tage
63
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,93*
€ 3,02*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 7,39*
€ 10,64*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 11,76*
€ 16,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 314
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 314
Versand: Lager 314
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,70*
ab € 40,00*
€ 4,70*
ab € 750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 314
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:12% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.