Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos 012182 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB A Mini-USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helos 012182 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB A Mini-USB B Schwarz
Helos 012182 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB A Mini-USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24973675
Hersteller:
     Helos
Herst.-Nr.:
     012182
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
usb kabel usb 2.0 usb a schwarz
Schwarz; USB-A Stecker auf USB-B Mini 5-pin Stecker, 5pol., USB2.0 High Speed Kabel, UL approbiert, umspritzt, Geflecht-und Folienschirm laut USB-Spezifikation
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Mini-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.