Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger CK1512 533 USB Kabel USB 2.0 1,8 m USB A Micro-USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger CK1512 533 USB Kabel USB 2.0 1,8 m USB A Micro-USB B Schwarz
Schwaiger CK1512 533 USB Kabel USB 2.0 1,8 m USB A Micro-USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25524526
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     CK1512533
EAN/GTIN:
     4004005152234
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb kabel schwarz typ a 1,8m
  • USB 2.0 Kabel, nach dem USB-Bus-Standard
    - High Speed Datenübertragung bis 480 Mbs
    - Verbindung vom PC zu externer Festplatte, Kamera oder Mobiltelefon
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.8 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.