Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 3m schlankes SuperSpeed USB 3.0 A auf Micro B Kabel - St/St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 3m schlankes SuperSpeed USB 3.0 A auf Micro B Kabel - St/St
StarTech.com 3m schlankes SuperSpeed USB 3.0 A auf Micro B Kabel - St/St
StarTech.com 3m schlankes SuperSpeed USB 3.0 A auf Micro B Kabel - St/St
StarTech.com 3m schlankes SuperSpeed USB 3.0 A auf Micro B Kabel - St/St
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25913206
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB3AUB3MS
EAN/GTIN:
     6240534043454
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
Platzieren Sie Ihre USB 3.0 Micro-Geräte in der Nähe Ihres Desktops oder Laptops dank eines dünnen, flexiblen Kabels

Drückt das übliche USB 3.0-Kabel gegen die externe Festplatte, oder hebt es diese hoch, sodass sie auf dem Schreibtisch herumrutscht? Müssen Sie den Schreibtisch so anordnen, wie es die Biegung und Lage des Kabels verlangt?

USB3AUB3MS ist ein schlankes USB-Kabel, das die Installierung von USB 3.0-Geräten vereinfacht und Ihnen erlaubt, sie dort auf dem Arbeitsplatz zu platzieren, wo sie benötigt werden. Mit dem schlanken, vergossenen Micro-USB-Anschluss eignet sich dieses Kabel hervorragend für mobile USB 3.0-Geräte - Sie können es in ein Gerät einstecken und müssen dieses zum Laden und Synchronisieren nicht aus der Hülle nehmen.

USB 3.0-Geräte wie benötigt positionieren

Gestalten Sie Schreibtisch und Büro ihren Bedürfnissen entsprechend. Dieses strapazierfähige, leichte Kabel nur etwa halb so dick ist wie ein normales USB 3.0-Kabel und bietet Ihnen die Möglichkeit, Geräte wie benötigt und mit geringerer Unordnung aufzustellen. Das flexible, schlanke Kabel verringert die Zuglast an der Verbindung und verhindert Schaden am USB 3.0-Port Ihres Geräts.

USB 3.0-Mobilgeräte laden und synchronisieren

Bietet volle Ladeleistung ohne Verlust von Ladezeit, selbst in bis zu 3 Metern Entfernung vom Ladegerät.

Dieses Kabel ist nicht nur hervorragend zum Anschließen von Desktop-Geräten geeignet, sondern ist auch die perfekte Lösung zum Laden und Synchronisieren von USB 3.0-Micro B-fähigen Telefonen und Tablets.

Das lange Ladekabel überwindet Entfernungsbeschränkungen, so können Sie verbunden bleiben, wenn Sie im Sitzungssaal Notizen machen, im Hotel Ihre E-Mails bearbeiten oder im Cafe lesen.

Problemlos Verbindung mit Mobilgeräten herstellen

Sie müssen nun nicht mehr für jeden Lade- oder Synchronisierungsvorgang die Hülle vom Telefon oder Tablet-PC entfernen. Das Kabel ist mit einem schlanken Micro-USB-Anschluss ausgestattet, der in das Gerät eingesteckt werden kann, selbst wenn sich dieses in der Schutzhülle befindet.

Dieses Micro USB 3.0-Kabel wird mit lebenslanger StarTech.com-Garantie für garantierte Zuverlässigkeit geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Schlankes, flexibles USB-Kabel für praktische Installation und minimale Unordnung - Platzieren Sie Ihre externe Festplatten nach Bedarf auf dem Schreibtisch
- Lassen Sie das digitale USB 3.0-Mobilgerät beim Laden in der Schutzhülle
- Ermöglicht flexiblere Positionierung von digitalen Mobilgeräten beim Laden - bis zu 3 Meter Entfernung vom Ladegerät
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
24/30/32
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelschirmung
Alu-Abdeckfolie
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
3 m
Gewicht
88 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
224 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Paketgewicht
144 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.