Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink AA0065 Kabeladapter Micro-USB-OTG USB 2.0 Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink AA0065 Kabeladapter Micro-USB-OTG USB 2.0 Pink
LogiLink AA0065 Kabeladapter Micro-USB-OTG USB 2.0 Pink
LogiLink AA0065 Kabeladapter Micro-USB-OTG USB 2.0 Pink
LogiLink AA0065 Kabeladapter Micro-USB-OTG USB 2.0 Pink
LogiLink AA0065 Kabeladapter Micro-USB-OTG USB 2.0 Pink
LogiLink AA0065 Kabeladapter Micro-USB-OTG USB 2.0 Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26188691
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     AA0065
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Micro USB USB Adapter
Micro USB auf USB Adapter
Micro USB zu USB Adapter
USB - USB Adapter
Mit diesem Micro-USB-OTG- zu USB 2.0 Adapter können Sie zusätzliche Geräte wie Mäuse, Tastaturen und mehr an Ihr tragbares Gerät wie z.B. Handys, eReader, Tablets und Laptops einfach anschließen. Verwenden Sie externe USB Geräte einfach durch Einstecken des Adapters.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Pink
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
Micro-USB-OTG
Anschluss 2
USB 2.0
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
97 mm
Verpackungstiefe
62 mm
Verpackungshöhe
12 mm
Paketgewicht
10 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,12*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LogiLink
AA0063
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.